LOVEJOY 68514449378 C Tyyppi Napa C280, 60 mm Porauskoko, 18 x 4.4 mm Kiilaura | AN9BDB 49378

LOVEJOY 68514449378 C-tyyppinen napa C280, reikäkoko 60 mm, kiilaura 18 x 4.4 mm

Tuote: AN9BDB Malli: 68514449378Ristiviite: 49378
€402.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko60mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoC280
Kytkimen tyyppiC
Mitat CD198.37mm
Mitat CL3.05 mm
Mitat G41.4mm
Ulottuvuus HD139.7mm
Mitat SL39.62mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)3.05mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min12hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min114hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min216hp
Navan pituus120.65mm
Navan tyyli3
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys18 mm x 4.4 mm
Kiilauran koko18 mm x 4.4 mm
Kiilauran leveys18 mm x 4.4 mm
Pituus reiän läpi79.25mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore76mm
Max. Nopeus3500 rpm
Pienin Bore32mm
Inertian hetki WR2362 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti854.17 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.190.5mm
Nimellisteho 1,200 rpm114 hv
Nimellisteho 1,800 rpm216 hv
Nimellisteho 100 rpm12 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan tyyliMateriaaliNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514445219 C Tyyppi Napa C276, 42 mm Porauskoko, 2 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 mm x 3.3 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€329.56
LOVEJOY 68514449012 C Tyyppi Napa C280, 55 mm Porauskoko, 6 x 4.3 mm Kiilaura | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 mm x 4.3 mm79.25mm190.5mm-Valurauta854.17 Nm€403.34
LOVEJOY 68514459032 C Tyyppi Napa C276, 70 mm Reiän koko, 20 x 4.9 mm Kiilaura | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 mm x 4.9 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€325.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514454363 C Tyyppi Napa C285, 90 mm Porauskoko, 25 x 5.4 mm Kiilaura | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 mm x 5.4 mm95.25mm215.9mm-Valurauta1037.43 Nm€478.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462695 C Tyyppi Napa C2955, 95 mm Reiän koko, 25 x 5.4 mm Kiilaura | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 mm x 5.4 mm107.95mm231.65mm3Valurauta2135.42 Nm€747.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514447265 C Tyyppi Napa C276, 60 mm Porauskoko, 18 x 4.4 mm Kiilaura | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 mm x 4.4 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€325.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462792 C Tyyppi Napa C226, 30 mm Reikäkoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 mm x 3.3 mm69.85mm130.81mm-Valurauta337.6 Nm€281.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514449378 C-tyyppinen napa C280, reikäkoko 60 mm, kiilaura 18 x 4.4 mm
€402.92 / yksikkö