LOVEJOY 68514445219 C Tyyppi Napa C276, 42 mm Porauskoko, 2 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2XCK

LOVEJOY 68514445219 C-tyyppinen napa C276, reikäkoko 42 mm, kiilaura 2 x 3.3 mm

Varastossa
Tuote: AJ2XCK Malli: 68514445219

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.56 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko42mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoC276
Kytkimen tyyppiC
Mitat CD165.86mm
Mitat CL3.05 mm
Mitat G41.4mm
Ulottuvuus HD127mm
Mitat SL39.62mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)3.05mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min7.5hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min90hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min135hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min270 hv
Navan pituus120.65mm
Navan tyyli3
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys12 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko12 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys12 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi79.25mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore73mm
Max. Nopeus4200 RPM
Pienin Bore22mm
Inertian hetki WR2188 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti532.84 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.156.97mm
Nimellisteho 1,200 rpm90 hv
Nimellisteho 1,800 rpm135 hv
Nimellisteho 100 rpm7.5 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan tyyliMateriaaliNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514449012 C Tyyppi Napa C280, 55 mm Porauskoko, 6 x 4.3 mm Kiilaura | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 mm x 4.3 mm79.25mm190.5mm-Valurauta854.17 Nm€403.34
LOVEJOY 68514459032 C Tyyppi Napa C276, 70 mm Reiän koko, 20 x 4.9 mm Kiilaura | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 mm x 4.9 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€325.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514454363 C Tyyppi Napa C285, 90 mm Porauskoko, 25 x 5.4 mm Kiilaura | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 mm x 5.4 mm95.25mm215.9mm-Valurauta1037.43 Nm€478.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462695 C Tyyppi Napa C2955, 95 mm Reiän koko, 25 x 5.4 mm Kiilaura | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 mm x 5.4 mm107.95mm231.65mm3Valurauta2135.42 Nm€747.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514447265 C Tyyppi Napa C276, 60 mm Porauskoko, 18 x 4.4 mm Kiilaura | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 mm x 4.4 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€325.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462792 C Tyyppi Napa C226, 30 mm Reikäkoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 mm x 3.3 mm69.85mm130.81mm-Valurauta337.6 Nm€281.96
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514449378 C Tyyppi Napa C280, 60 mm Porauskoko, 18 x 4.4 mm Kiilaura | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 mm x 4.4 mm79.25mm190.5mm-Valurauta854.17 Nm€402.92
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445219 C-tyyppinen napa C276, reikäkoko 42 mm, kiilaura 2 x 3.3 mm
€329.56 / yksikkö