Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514417854 AL Kytkimen napa AL095 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WMA 17854

LOVEJOY 68514417854 AL Kytkimen napa AL095 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura

Varastossa
Tuote: AC9WMA Malli: 68514417854Ristiviite: 17854

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.75 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko7 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
Kytkimen kokoAL095
Kytkimen tyyppiAL
Mitat G0.5 "
Ulottuvuus HD2.12 "
Mitat SL0.44 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.31hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min3.72hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min5.5hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min11.16 hv
Navan pituus1.5 "
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran leveys3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore1.125 "
Max. Nopeus9000 rpm
Pienin Bore0.5 "
Hitausmomentti (kiinteä) WR20.336 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti194 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Kokonaispituus2.5 "
Nimellisteho 1,200 rpm3.72 hv
Nimellisteho 1,800 rpm5.5 hv
Nimellisteho 100 rpm0.31 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 16-18
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiMateriaaliNimellinen vääntömomenttiMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514410482 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 kiilaura | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410642 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Kytkimen napa AL090 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alumiini144 tuumaa-paunaa.9000 rpm€25.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417854 AL Kytkimen napa AL095 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura
€36.75 / yksikkö