Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514410473 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura

Varastossa
Tuote: AJ2XLN Malli: 68514410473
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
€24.99 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
Kytkimen kokoAL070
Kytkimen tyyppiAL
Mitat G0.5 "
Ulottuvuus HD1.36 "
Mitat SL0.38 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.07hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.84hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1.23hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min2.52 hv
Navan pituus1.25 "
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys1 / 8 "x 1 / 16"
Kiilauran koko1 / 8 "x 1 / 16"
Kiilauran leveys1 / 8 "x 1 / 16"
Pituus reiän läpi0.75 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus14000 rpm
Pienin Bore0.25 "
Hitausmomentti (kiinteä) WR20.04 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti43.2 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä2
Kokonaispituus2"
Nimellisteho 1,200 rpm0.84 hv
Nimellisteho 1,800 rpm1.23 hv
Nimellisteho 100 rpm0.07 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre1 / 4-20
Kieli Dia.1 / 4 "-20
Kierteet tuumaa kohti1 / 4 "-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Lovejoy AL070 -kytkimet kootaan yhdistämällä kaksi L070 leuan navat (tai AL070 mallit) yhdellä L070 hämähäkki / insertti (vain SOX (NBR) -kumista) AL-tyypin kytkimien luomiseksi.
  • Se mukautuu kulma- ja säteittäisten akselien kohdistusvirheisiin sekä siirtää iskuja akselikokoonpanon kulumisen vähentämiseksi.
  • Tässä Lovejoy 68514410473 AL -kytkimen napassa on kevyt alumiinirakenne, joka lisää lujuutta ja korroosionkestävyyttä.
  • Siinä on kiilaura, joka estää liukastumista, tärinää ja välysvirheitä akseleissa ja parantaa vääntömomentin siirtoa.
  • Tämä suoraleukainen kytkinnapa on integroitu 1/2 tuuman reiällä ja tuottaa jopa 2.52 hv nopeudella 3600 rpm.
  • Tämän navan suurin pyörimisnopeus ja nimellisvääntömomentti ovat 14000 43.2 rpm ja XNUMX tuumaa-lb.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on kiilauralla ja avaimettomalla leukakytkimen napoilla?

A. Leukakytkimen navoissa on aukko, joka tunnetaan kiilauraina, jotka sopivat akselin kiiloihin. Nämä näppäimet parantavat vääntömomenttia ja estävät liukumisen sekä vähentävät tärinän ja välyksen aiheuttamia häviöitä (vapaa liikeaste kahden pyörivän, yhteensopivan osan välillä). Jotkut sovellukset eivät kuitenkaan vaadi avaimia, koska avaimettomissa leukakytkimen navoissa käytetään vain säätöruuveja vääntömomentin siirtämiseen. Avaimettomat navat ovat ihanteellisia tilanteisiin, joihin ei vaikuta, vaikka akselit luistavat.

K. Mitä virheitä usein tehdään leukakytkimen napaa valittaessa?

A.

  • Suurimman porauskapasiteetin tarkistamatta jättäminen: Käyttäjien tulee aina tarkistaa käytettävän laitteen akselin koko ennen leukakytkimen valintaa.
  • Samankokoisten liittimien käyttö kaikkialla: Se voi tuntua hyvältä idealta estää seisokit. Mutta yli- tai alimittainen leukakytkin voi aiheuttaa moottorin toimintahäiriön.
  • Lämmön ja kemiallisen yhteensopivuuden huomioimatta jättäminen: Koska leukakytkimet edellyttävät sekä napojen että hämähäkkien ostamista, on varmistettava, että ne ovat yhteensopivia keskenään.
  • Tilarajoitusten huomioiminen: Varmista, että valitut liittimet mahtuvat varattuun tilaan. Suuren vääntömomentin sovellukset vaativat yleensä joko halkaisijaltaan suuren kytkimen tai kytkimen, jossa on useita konfiguraatioita ja korkea vääntömomenttiheys.

K. Kuinka asentaa leukakytkimen napa?

A.

  • Käytä valitun keskittimen mukaista hämähäkkiä (mieluiten samasta vastaavasta sarjasta), jolla on samat tekniset tiedot ja parametrit.
  • Varmista, että jokaisessa komponentissa ei ole epäpuhtauksia, vikoja tai halkeamia, ja sovita akselin halkaisija napojen porauskoon kanssa.
  • Varmista ennen asennusta, että kone on irrotettu kaikista virtalähteistä. Älä asenna sitä epävakaille tai liikkuville laitteille.
  • Navat, joissa on kiilaurat, tulee varustaa avaimilla ja liu'uttaa akseleihin liukumisen estämiseksi akselin pyörimisen aikana.
  • Aseta hämähäkki navaan (varmista, että hämähäkin aukko on riittävän suuri, jotta se mahtuu sekä akseliin että valinnaiseen kiilaan). Sitten toinen napa tuodaan lähelle ensimmäistä napaa ja kohdistetaan samalla kun huomioidaan napapintojen välinen rako.

K. Mitä tulee varmistaa kytkimen asennuksen jälkeen?

A.

  • Tarkista säätöruuvin kireys ja kohdistus ennen testausta mahdollisten kohdistusvirheiden estämiseksi.
  • Kun kytkinjärjestelmä on valmis käynnistymään, käyttäjien tulee poistaa kaikki materiaalit tai työkalut pois akselista ja kytkimestä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiMateriaaliNimellinen vääntömomenttiMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514410482 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 kiilaura | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410642 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Kytkimen napa AL090 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alumiini144 tuumaa-paunaa.9000 rpm€25.03

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410473 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura
€24.99 / yksikkö