LOVEJOY 68514410421 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AK4ARQ 10421

LOVEJOY 68514410421 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reiän koko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija

Tuote: AK4ARQ Malli: 68514410421Ristiviite: 10421
€9.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL070
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.48 "
Mitat SL0.38 "
Mitta T1 / 4-20
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.07hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.84hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1.23hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min2.52 hv
Navan pituus1.23 "
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys1 / 8 "x 1 / 16"
Kiilauran koko1 / 8 "x 1 / 16"
Kiilauran leveys1 / 8 "x 1 / 16"
Pituus reiän läpi0.75 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus14000 rpm
Pienin Bore0.25 "
Nimellinen vääntömomentti43.2 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.1.36 "
Kokonaispituus1.98 "
Nimellisteho 1,200 rpm0.84 hv
Nimellisteho 1,800 rpm1.23 hv
Nimellisteho 100 rpm0.07 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.1 / 4 "-20
Kierteet tuumaa kohti1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514428875 Leukakytkimen napa, L075 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko, 1.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintrattu rautaL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/4 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/2 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-5/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€114.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410421 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reiän koko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija
€9.58 / yksikkö