LOVEJOY 68514410127 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, 0.550 tuuman navan pituus | AK4ARC 10127

LOVEJOY 68514410127 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, 0.550 tuuman navan pituus

Tuote: AK4ARC Malli: 68514410127Ristiviite: 10127
€20.79 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko1 / 4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL035
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.28 "
Mitat SL0.13 "
Mitta T6-32
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.006hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.07hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min0.1hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min0.22 hv
Navan pituus0.55 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.27 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore0.375 "
Max. Nopeus31000 rpm
Pienin Bore0.125 "
Nimellinen vääntömomentti3.5 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.0.63 "
Kokonaispituus0.81 "
Nimellisteho 1,200 rpm0.07 hv
Nimellisteho 1,800 rpm0.1 hv
Nimellisteho 100 rpm0.006 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.# 6-32
Kierteet tuumaa kohti# 6-32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514410207 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 5/16 tuuman reikäkoko, 1.100 8 tuuman navan pituus | AA10207TRC XNUMX 68514410207L0505 / 16 "Ei avainta0.62 "1.08 "1.1 "Sintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514410208 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 3/8 tuuman reikäkoko, 1.100 2 tuuman navan pituus | AE10208ETK XNUMX 68514410208L0503 / 8 "Ei avainta0.62 "1.08 "1.1 "Sintrattu rautaL€7.05
LOVEJOY 68514410210 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikä, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Ei avainta0.62 "1.08 "1.1 "Sintrattu rautaL€7.05
LOVEJOY 68514410214 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 1.100 2 tuuman navan pituus | AE10214ETM XNUMX 68514410214L0505 / 8 "Ei avainta0.62 "1.08 "1.1 "Sintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514410420 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1.230 tuuman navan pituus | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Ei avainta0.75 "1.36 "1.23 "Sintrattu rautaL€13.99
LOVEJOY 68514410684 Leukakytkimen napa, L075 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1.32 tuuman navan pituus | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Ei avainta0.82 "1.75 "1.32 "Sintrattu rautaL€12.77
LOVEJOY 68514410769 Leukakytkimen napa, L090 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1.32 tuuman navan pituus | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Ei avainta0.82 "2.11 "1.32 "Sintrattu rautaL€19.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410127 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, 0.550 tuuman navan pituus
€20.79 / yksikkö