Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS HD3-14A16C -puristussarjan koko 7/16 ja 1/2 Pr | AA4KHL 12R381

LOOS HD3-14A16C puristusmeistisarja, koko 7/16 ja 1/2 pr

Varastossa
Tuote: AA4KHL Malli: HD3-14A16CRistiviite: 12R381

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleikkaussarja
MateriaaliTyökaluteräs
Palojen lukumäärä2
Koot sisältyvät7/16 alumiini soikea ja 1/2 kupari soikea holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8480410000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätHinta
LOOS HD3-8 -puristussarja 1 / 4-3 / 8 Pr | AA4KHG 12R377 HD3-81/4 ja 9/32 kupari tai alumiini soikea ja 1/4, 9/32, 5/16 ja 3/8 pysäytyshihat€396.06
LOOS HD3-10 -puristussarja 5/16 kupari / alumiini Pr | AA4KHH 12R378 HD3-105/16 Kupari tai alumiini soikeat hihat€396.06
LOOS HD3-12 -puristussarja 3/8 kupari / alumiini Pr | AA4KHJ 12R379 HD3-123/8 Kupari tai alumiini soikeat hihat€396.06
LOOS HD3-14C -puristussarja 7/16 Copper Pr | AA4KHK 12R380 HD3-14C7/16 kupariset soikeat hihat€396.06
LOOS HD3-16A -puristussarja 1/2 alumiinia Pr | AA4KHM 12R382 HD3-16A1/2 alumiinista soikeat hihat€365.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS HD3-14A16C puristusmeistisarja, koko 7/16 ja 1/2 pr
€325.46 / yksikkö