LOOS # 3-K käsisarja 1 / 4-1 / 2, 6 kpl AA4KHF 12R376

LOOS #3-K Käsihuuhtelusarja 1/4-1/2, 6-mallinen sarja

Varastossa
Tuote: AA4KHF Malli: #3-KRistiviite: 12R376

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,415.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien vaihtosarja
ToimintoVaihtaa soikeat hihat ja alumiini- tai kuparipysäytyshihat
kahvan pituus18 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs
TyyppiHydraulinen puristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8862
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusHinta
LOOS AZP KIT Käsien swagging Kit, Oval Stop, Alumiini | AA4KGT 12R364 AZP KITVaihtaa soikeat ja pysäytä alumiiniholkit22.5 "€1,439.71
LOOS CSS KIT - käsinsyöttöpakkaus soikea kuparinen pysäytin AA4KGU 12R365 CSS-KITVaihtaa soikeat ja pysäytä kuparihihat22.5 "€1,979.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS #3-K Käsihuuhtelusarja 1/4-1/2, 6-mallinen sarja
€7,415.76 / yksikkö