LITTLE GIANT WWC-3048-HD -kaapin työpöydän yläosa 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 1 laatikko | AG4KER 34AW16

LITTLE GIANT WWC-3048-HD Kaapin työpöydän yläosa 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 1 laatikko

Varastossa
Tuote: AG4KER Malli: WWC-3048-HDRistiviite: 34AW16

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,624.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin työpöytä
Lukitusmekanismi3-piste
Laatikoiden lukumäärä1
Penkin kokonaiskorkeus (tuumaa)34
Hyllyn syvyys25 "
Hyllyn leveys43 "
Huippumateriaali7 ga. Teräs
Yläleveys48 "
TyyppiKaksinkertaiset ovet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.15
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Penkin kokonaissyvyys (tuumaa) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräHyllyn syvyysHyllyn leveysYläleveysHinta
LITTLE GIANT WWC-3060-HD -kaapin työpöytä, 60 tuuman leveys x 30 tuumaa, syvyys 1 laatikko | AG4KET 34AW17 WWC-3060-HD125 "55 "60 "€2,549.99
LITTLE GIANT WWC-3072-HD -kaapin työtason yläosa 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 1 laatikko | AG4KEU 34AW18 WWC-3072-HD125 "67 "72 "€2,906.70
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WWC-3672-HD -kaapin työpöydän alkuun 72 tuuman leveys x 36 tuuman 1 laatikko | AG4KEV 34AW19 WWC-3672-HD131 "67 "72 "€3,210.85
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WWC-3072-2HD -kaapin työpöydän yläosa 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 2 laatikko | AG4KEW 34AW20 WWC-3072-2HD225 "67 "72 "€3,007.37
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WWC-3672-2HD -kaapin työpöydän alkuun 72 tuuman leveys x 36 tuuman 2 vetolaatikko | AG4KEX 34AW21 WWC-3672-2HD231 "67 "72 "€3,410.74
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WWC-3048-HD Kaapin työpöydän yläosa 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 1 laatikko
€2,624.02 / yksikkö