LIFT PRODUCTS MAX-M33 Ergonominen saksinostopöytä, kapasiteetti 3300 lbs, maksimikorkeus 43.25 tuumaa

Tuote: CE8ZDC Malli: MAX-M33
€4,846.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko24 "x 48"
Koko3300 lbs.
Max. Korkeus43.25 "
Min. Korkeus7.25 "
Moottori HP1
Moottorin jännite115V
Taulukon koko24 "x 48"
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NOSTOTUOTTEET MAX-M22 Ergonominen saksinostopöytä, kapasiteetti 2200 paunaa, suurin korkeus 43.25 tuumaa | CE8ZDB MAX-M222200 lbs.€4,067.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS MAX-M33 Ergonominen saksinostopöytä, kapasiteetti 3300 lbs, maksimikorkeus 43.25 tuumaa
€4,846.70 / yksikkö