Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEVEL-IT TSW-1OX -asennusteline 3 / 8-16 3750 Lb. | AF6VLZ 20KK61

LEVEL-IT TSW-1OX tasoitusteline 3/8-16 3750 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6VLZ Malli: TSW-1OXRistiviite: 20KK61

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
pohjaTeräs
Pohjan halkaisija.1-1 / 14 "
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Korkeus7 / 8 "
Hex5 / 8 "
Tasoitustelineen tyyppiPultiton
Kantavuus3750 lb
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)2.69
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTasoitustelineen tyyppipohjaPohjan halkaisija.KantavuusKierteen kokoPultin pituusrakentaminenSuorittaa loppuunHinta
LEVEL-IT NSW-0N tasoitusteline Standardi 1 / 4-20 Nikkeli | AA6MAU 14H391 NSW-0NTaso-SeTeräs liukumattomalla alustalla1"1000 lb1 / 4-201.25 "TeräsNikkeli€13.97
LEVEL-IT NSW-1N tasoitusteline Standardi 3 / 8-16 Nikkeli | AA6MAV 14H392 NSW-1NTaso-SeTeräs liukumattomalla alustalla1.25 "3750 lb3 / 8-162"TeräsNikkeli€14.31
LEVEL-IT NSW-2N tasoitusteline Standardi 1 / 2-13 Nikkeli | AA6MAW 14H393 NSW-2NTaso-SeTeräs liukumattomalla alustalla1.875 "5000 lb1 / 2-132"TeräsNikkeli€20.00
LEVEL-IT NSW-3N vaaituskiinnike vakio 5 / 8-11 nikkeli | AA6MAX 14H394 NSW-3NTaso-SeTeräs liukumattomalla alustalla2.5 "6000 lb5 / 8-112"TeräsNikkeli€34.73
LEVEL-IT NSW-4N tasoitusteline Standardi 3 / 4-10 Nikkeli | AA6TOUKOKUU 14H395 NSW-4NTaso-SeTeräs liukumattomalla alustalla3"7400 lb3 / 4-102"TeräsNikkeli€41.54
LEVEL-IT NSW-5N tasoitusteline Standardi 1-8 nikkeli | AA6MAZ 14H396 NSW-5NTaso-SeTeräs liukumattomalla alustalla4"20,000 lb1-83.5 "TeräsNikkeli€73.46
LEVEL-IT SSW-0-316 Tasoitusteline Vakio 1 / 4-20 316 Ruostumaton teräs | AA6MBA 14H397 SSW-0-316Taso-SeRuostumaton teräs1"1000 lb1 / 4-201.25 "316 Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€35.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEVEL-IT TSW-1OX tasoitusteline 3/8-16 3750 Lb.
€11.29 / yksikkö