Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 22101 Aviation Snips Left Cutting Red | AC3RUT 2VRR4

LENOX TOOLS 22101 Aviation Snips Left Cutting Red

Varastossa
Tuote: AC3RUT Malli: 22101Ristiviite: 2VRR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
rakentaminenLeimattu 1074 HCS
LeikkaaminenVasen
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1 5 / 16 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluErgonominen pidike
Kahvan tyyppiTPR ylimuotoinen
Leuan syvyys1-5 / 16 "
Leuan leveys1"
Metallimittari18 Lievä / 22 SS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10 "
TurvasalpaKyllä
Tyyppiilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKäsittele väriäHinta
LENOX TOOLS 22102 Aviation Snips Oikea leikkausvihreä | AC3RUU 2VRR5 22102OikeaVihreä€41.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 22101 Aviation Snips Left Cutting Red
€41.80 / yksikkö