Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L2160 -liitin neulakärki | AE2WPR 4ZT26

LEGACY L2160 Neulankärkiliitin

Varastossa
Tuote: AE2WPR Malli: L2160Ristiviite: 4ZT26

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman neula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LEGACY L2140 -kytkimen neulanpää AE2WPP 4ZT24 L2140Suora neula€21.49
LEGACY L2144 -kytkimen neulapiste | AE2WPQ 4ZT25 L2144Neulaliitin, suorakulmainen€22.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L2160 Neulankärkiliitin
€50.61 / yksikkö