Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY GCB12 rasvan säilytyslaatikko 12 putkea 12 - 14 oz | AB3WVJ 1VNY4

LEGACY GCB12-rasvan säilytyslaatikko 12 putkea 12–14 oz

Varastossa
Tuote: AB3WVJ Malli: GCB12Ristiviite: 1VNY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan säilytyslaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY GCB12-rasvan säilytyslaatikko 12 putkea 12–14 oz
€37.67 / yksikkö