LEESON 121920.00 C145T17XK6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RKX C145T17XK6A

LEESON 121920.00 C145T17XK6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RKX Malli: 121920.00Ristiviite: C145T17XK6A

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,807.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiP
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit4.6 / 2.3
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12 / .75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-69
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor71 / 64
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.6 / 7 "
TyyppiTX
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 205
    • Tyyppikilpi: A-92340
    • Käämitys: ZT4256
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 5 / 2.5
    • Vaikutus 100%: 86.5 / 85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoMalliEristysluokkakWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausHinta
LEESON 114626.00 A6T17EK7C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB.246Polyrex EMMWJ76KXB€1,413.22
LEESON 114628.00 A6T17EK8C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB.37Polyrex EMMWJ72KXB€1,477.01
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,509.67
LEESON 116190.00 C6T17XK23B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF.37Polyrex EM-B€1,431.89
LEESON 116191.00 C6T17XK24B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF.56Polyrex EM-B€1,477.01
LEESON 117859.00 C6T17EK11A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,347.89
Tarjouspyyntö
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,662.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121920.00 C145T17XK6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,807.55 / yksikkö