Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HML25 Myrkyllisten kaasujen etiketti 100 mm x 100 mm paperi 500 | AH6GWB 35ZK79

LABELMASTER HML25 myrkyllisten kaasujen etiketti 100 mm x 100 mm paperi 500

Varastossa
Tuote: AH6GWB Malli: HML25Ristiviite: 35ZK79

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyrkyllisten kaasujen etiketti
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1703
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER HMSL250 Myrkyllisten kaasujen etiketti 100 mm x 100 mm Polypropeeni 500 | AH6GWA 35ZK78 HMSL250polypropeeni€151.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HML25 myrkyllisten kaasujen etiketti 100 mm x 100 mm paperi 500
€40.23 / yksikkö