LABCONCO 7183420 Moninopeuspuhallin 230V 1 HV | AH8XHQ 39AV45

LABCONCO 7183420 Moninopeuksinen puhallin 230V 1 hv

Varastossa
Tuote: AH8XHQ Malli: 7183420Ristiviite: 39AV45

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,654.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninopeuksinen puhallin
HP1
MateriaaliLasikuitu
Vaadittujen suodattimien määrä0
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.824
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
LABCONCO 7181822 moninopeuksinen puhallin 230V | AH8XDL 39AU46 7181822230€6,999.43
LABCONCO 7181812 moninopeuksinen puhallin 115V | AH8XEL 39AU70 7181812115€7,441.35
LABCONCO 7183410 moninopeuksinen puhallinlasikuitu | AH8XEY 39AU81 7183410115€8,654.28
LABCONCO 7181810 Multi-Speed ​​Puhallin Lasikuitu 0 Suodattimet | AH8XFC 39AU85 7181810115€7,285.20
LABCONCO 7183412 moninopeuksinen puhallin 1 hv | AH8XFP 39AU96 7183412115€8,868.80
LABCONCO 7181820 Monivaihteinen puhallin 1 HP: n lasikuitu | AH8XGG 39AV13 7181820230€6,852.33
LABCONCO 7061120 Monivaihteinen puhallin 1 HP: n 0 suodatinta | AH8XGK 39AV16 7061120230€5,013.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7183420 Moninopeuksinen puhallin 230V 1 hv
€8,654.28 / yksikkö