- Kushlan Products KPRO pyöräarrow Sementtisekoitinta käytetään veden, sementin ja hiekan sekoittamiseen päällystykseen ja pienimuotoiseen rakentamiseen
- Siinä on 115 V, 1/2 hv moottori, joka tarjoaa 28 kierrosta minuutissa
- Se on integroitu raskaan teräksen frame sisäänvedettävät teräskahvat helpottavat säilytystä ja kuljetusta sekä kaksi pneumatic-kumirenkaat sileäksi mobility
- Se tarjoaa a maximum kantavuus 180 lb
- Tämä Kushlan -sementtisekoitin täyttää CE-, UL- ja CSA -standardit
Ominaisuudet:
- Kushlan Products KPRO pyöräarrow Sementtisekoitinta käytetään veden, sementin ja hiekan sekoittamiseen päällystykseen ja pienimuotoiseen rakentamiseen.
- Siinä on 115 V, 1/2 hv moottori, joka tarjoaa 28 kierrosta minuutissa.
- Se on integroitu raskaan teräksen frame sisäänvedettävät teräskahvat helpottavat säilytystä ja kuljetusta sekä kaksi pneumatic-kumirenkaat sileäksi mobilsää.
- Se tarjoaa a maximum kapasiteetti 180 lb.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä erilaisia betonisekoittimia on?
V. Erityyppisiä betonisekoittimia ovat kallistuvat rumpusekoittimet, kallistumattomat rumpusekoittimet ja kääntyvät rumpusekoittimet.
K. Mikä pitäisi olla betonin sekoitussuhde?
V. Neljä osaa murskattua kiveä, kaksi osaa hiekkaa ja yksi osa sementtiä ovat turvallisin vaihtoehto mille tahansa betoniseokselle. Neljä-kaksi-yksi-sekoitus sisältää tietysti seitsemän komponenttia. Betonia sekoitettaessa voidaan kätevästi käyttää mitä tahansa vaakaa.
K. Mikä on rumputyyppinen betonisekoitin?
A. Rumpusekoitintyyppi käsittää kaksi kartiomaista rumpua, jotka ovat katkaistun muotoisia. Rummussa on joko yksi sarja tai useita teriä, joita käytetään betoniseoksen sekoittamiseen, valmistukseen ja tyhjentämiseen tyypistä riippuen.