KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v ruostumattomasta teräksestä valmistettu elintarvikesekoitin, 115 V, 3/4 Hp moottori | CD7ARY

KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruokasekoitin, 115 V, 3/4 Hp moottori

Varastossa
Tuote: CD7ARY Malli: 550SS 115v

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,287.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä pylväsruoka-sekoitin
AkselityyppiJäykkä
Rumpu Dia.20 "
Rummun korkeus30 "
RumpumateriaaliRuostumaton teräs
kehysTeräs
KahvaIrrotettava
HP3 / 4 hp
moottori115V
Terien lukumäärä3
Avaus18 "
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys27 "
Koko5.5 cu. ft.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys2.25 "
PyörätAsuntovapaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kushlan 550SS elintarvikesekoitin soveltuu teen, kahvin, jauhojen, jyvien ja siementen sekoittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Kushlan Products 550SS -elintarvikesekoittimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumpurakenne, joka takaa kestävyyden ja helpon puhdistuksen, mikä tekee siitä hygieenisen ruoan valmistuksessa.
  • Sen mukana tulee kestävä teräsrunko, jossa on 360 astetta kääntyvä toiminta, joka helpottaa pudotusta mihin tahansa suuntaan.
  • Tässä elintarvikesekoittimessa on sähkökäyttöinen moottori, jonka kuorman pyörimisnopeus on 28 RPM.
  • Siinä on lisäksi litteät pyörät turvallisuuden ja alhaiset huoltokustannukset takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Kushlan Products 550SS elintarvikesekoittimen sekoitustilavuus?

A. 200 lb

K. Millaista kahvaa käytetään tässä ruostumattomasta teräksestä valmistetussa elintarvikesekoittimessa?

V. Siinä on teleskooppikahvat, jotka parantavat vakautta ja korkeuden säätöä.

K. Onko Kushlan 550SS -sekoitin peukaloinninkestävä?

V. Se on varustettu tappilukitusjärjestelmällä, joka estää luvattoman käytön tai sekoittimen muuttamisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.kehysPyörän leveysHPmoottoriKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Siirrettävä jalusta elintarvikesekoitin, 120 V, 3/4 hv | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 ov. ft.22 "Teräsputket2.25 "3/4120 V, suora käyttö ODP62 "25 "€1,325.30
KUSHLAN PRODUCTS 550SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu elintarvikesekoitin, 28 rpm, 220 V, 3/4Hp moottori | CD2EYR 550SS5.5 cu. ft.20 "Teräs2.25 "3 / 4 hp220V63 "57 "€3,119.93
KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 valkoinen ruokasekoitin, 220V, 3/4 hv | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 ov. ft.22 "Teräsputket2 1 / 4 "3 / 4 hp220V62 "57 "€1,182.80

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruokasekoitin, 115 V, 3/4 Hp moottori
€2,287.08 / yksikkö