KUSHLAN PRODUCTS 550SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu elintarvikesekoitin, 28 rpm, 220 V, 3/4Hp moottori | CD2EYR

KUSHLAN PRODUCTS 550SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu elintarvikesekoitin, 28 rpm, 220 V, 3/4 Hp moottori

Varastossa
Tuote: CD2EYR Malli: 550SS

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,119.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä pylväsruoka-sekoitin
AkselityyppiJäykkä
Rumpu Dia.20 "
Rummun korkeus30 "
RumpumateriaaliRuostumaton teräs
kehysTeräs
KahvaIrrotettava
HP3 / 4 hp
moottori220V
Terien lukumäärä3
Avaus18 "
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys27 "
Koko5.5 cu. ft.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys2.25 "
PyörätAsuntovapaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

Kushlan Products 550SS monikäyttöinen elintarvikekäyttöinen rumpusekoitin on ihanteellinen elintarvikkeiden, kuten teen, kahvin, pähkinöiden, jyvien, jauhojen tai muiden tarttumattomien ainesosien sekoittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Yksikössä on irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumpu, joka sekoittaa yhden erän, jonka tilavuus on enintään 5.5 kuutiojalkaa.
  • Halkaisijaltaan 20 tuuman rummussa on kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettua terää ja 18 tuuman leveä suuaukko, joka on kiinnitetty kannella, joka pitää pölyn poissa ja estää halkeamia ja korroosiota.
  • Yksikkö kääntyy 360 astetta helpottaakseen purkamista eri kulmissa.
  • Se on varustettu 28 rpm, 220 V moottorilla erilaisten elintarvikkeiden sekoittamista varten.
  • Se on integroitu litteillä pyörillä ja irrotettavalla, teleskooppiteräksisellä kahvalla, mikä mahdollistaa helpon säilytyksen ja kuljetuksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FDA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusvarotoimia on käytettävä elintarvikekelpoisen sekoittimen käytössä?

A.

  • Älä upota sekoitinta veteen tai muihin nesteisiin.
  • Aseta mikseri pois tason reunasta ja varmista, että johto ei roiku sivun yli.
  • Tarkista, mitkä osat voidaan pestä astianpesukoneessa ja mitkä tulee puhdistaa käsin.
  • Kun sekoitin ei ole käytössä, sammuta se aina.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.kehysPyörän leveysHPmoottoriKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Siirrettävä jalusta elintarvikesekoitin, 120 V, 3/4 hv | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 ov. ft.22 "Teräsputket2.25 "3/4120 V, suora käyttö ODP62 "25 "€1,325.30
KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v ruostumattomasta teräksestä valmistettu elintarvikesekoitin, 115 V, 3/4 Hp moottori | CD7ARY 550SS 115v5.5 cu. ft.20 "Teräs2.25 "3 / 4 hp115V63 "57 "€2,287.08
KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 valkoinen ruokasekoitin, 220V, 3/4 hv | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 ov. ft.22 "Teräsputket2 1 / 4 "3 / 4 hp220V62 "57 "€1,182.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 550SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu elintarvikesekoitin, 28 rpm, 220 V, 3/4 Hp moottori
€3,119.93 / yksikkö