KUSHLAN PRODUCTS 350MP jalustainen sementtisekoitin, 3.5 kuutiojalkaa, 115 V, 3/4 hv | AF7NNC 22DA24

KUSHLAN PRODUCTS 350 megapikselin jalustainen sementtisekoitin, 3.5 kuutiojalkaa, 115 V, 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AF7NNC Malli: 350MPRistiviite: 22DA24

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,301.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan sekoitin
AkselityyppiJäykkä
Rumpu Dia.22 "
Rumpumateriaalipolyeteeni
kehysHeavy Gauge -teräsputket
VetimetTeleskooppi
HP3/4
LukitusjärjestelmäPin
moottori115 V: n suora käyttö
Nettopaino100 lb
Kokonaiskorkeus62 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys29 "
Koko3-1 / 2 ov. ft.
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän leveys3"
PyörätTasainen vapaa kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.31
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8474310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähkömoottorikäyttöinen kannettava sementtisekoitin, joka on suunniteltu betonin sekoittamiseen ja kuljettamiseen
    • Suuri vääntömomentti, harjaton sähkömoottori tarjoaa vähemmän melua ja sähkömagneettisia häiriöitä ja tarjoaa 28 rummun kierrosta minuutissa
    • Kevyt polyeteenirumpu, sileä pinta helpottaa puhdistusta ja huoltoa
    • Runko, jossa on raskas teräsputki lujuutta varten ja polyuretaanivaahtopyörät siirrettävyyttä varten
    • Säädettävät ja irrotettavat kahvat kuorman pudottamiseksi missä tahansa asennossa ja helpompaa säilytystä

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Kushlan Productsin 350 megapikselin jalustainen sementtisekoitin helppo säilyttää?

V. Tämä tuote on helppo hajottaa kuljetusta tai varastointia varten, jalusta voidaan jakaa 4 osaan ilman työkaluja.

K. Noudattaako Kushlan Productsin 350 megapikselin jalustainen sementtisekoitin mitään turvallisuusstandardeja?

V. Tämä jalustallinen sementtisekoitin on rakennettu CE-, UL- ja CSA-standardien mukaisesti.

K. Onko yksikössä pyörät?

V. Tämä kottikärrysekoitin on tuettu polyuretaanivapailla renkailla helpon ohjattavuuden takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRumpu Dia.kehysKokonaispituuskokonaisleveysKokoPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
KUSHLAN PRODUCTS 1000DD jalustainen sementtisekoitin, 10 kuutiojalkaa, 120 V, 1 Hp | AB9HFR 2DCL7 1000DD68 "36 "Teräsputket56 "42 "10 kuutio. Ft.15 "3.5 "€3,115.48
KUSHLAN PRODUCTS KPRO350MP Jalustasekoitin, 3 1/2 cu. ft. Koko, 1/2 HP, polyeteeni | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Heavy Gauge -teräsputket--3.5 ov. Ft.10 "-€736.46
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350 megapikselin jalustainen sementtisekoitin, 3.5 kuutiojalkaa, 115 V, 3/4 hv
€1,301.72 / yksikkö