KUSHLAN PRODUCTS 1000DD jalustainen sementtisekoitin, 10 kuutiojalkaa, 120 V, 1 Hp | AB9HFR 2DCL7

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD jalustainen sementtisekoitin, 10 kuutiojalkaa, 120 V, 1 Hp

Varastossa
Tuote: AB9HFR Malli: 1000DDRistiviite: 2DCL7

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,115.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä pylvässekoitin
AkselityyppiJäykkä
Rumpu Dia.36 "
Rumpumateriaalipolyeteeni
kehysTeräsputket
VetimetIrrotettava
HP1
moottori120 V, suora käyttö ODP
Nettopaino329 lbs.
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus56 "
kokonaisleveys42 "
Koko10 kuutio. Ft.
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys3.5 "
PyörätAsuntovapaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.23
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi8474310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kushlan 1000 DD on 22 tuuman betonisekoitin, jossa on 10 kuutiometrin sekoitusrumpu, joka on valmistettu polyeteenistä, joka tarjoaa tehokkaan suojan kolhuja ja halkeamia vastaan.
    • Rummussa on 3 nopeaa, pyörivää terästerää, jotka on valmistettu laastista/betonista, jotka leikkaavat tehokkaasti kovien materiaalien, kuten hiekan ja soran, läpi.
    • Tässä UL-luettelossa olevassa Kulshan-sementtisekoittimessa on myös irrotettavat teräskahvat, joissa on pehmustekahvat kätevää kuljetusta ja säilytystä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Kushlan 1000 DD -sementtisekoittimen kantavuus?

A. Kushlan 1000 DD jalustainen sementtisekoitin kestää jopa 329 lb:n kuormituksen.

K. Minkä tyyppisiä pyöriä käytetään Kushlan 1000 DD -sementtisekoittimessa?

A. Kushlan 1000 DD jalustaseen sementtisekoittimeen on integroitu litteät vapaat pyörät, jotka estävät vahingossa tapahtuvan puhkeamisen ja minimoivat huoltokustannukset koko käyttöiän ajan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRumpu Dia.kehysKokonaispituuskokonaisleveysKokoPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
KUSHLAN PRODUCTS 350MP jalustainen sementtisekoitin, 3.5 kuutiojalkaa, 115 V, 3/4 hv | AF7NNC 22DA24 350MP62 "22 "Heavy Gauge -teräsputket57 "29 "3-1 / 2 ov. ft.14 "3"€1,301.72
KUSHLAN PRODUCTS KPRO350MP Jalustasekoitin, 3 1/2 cu. ft. Koko, 1/2 HP, polyeteeni | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Heavy Gauge -teräsputket--3.5 ov. Ft.10 "-€736.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD jalustainen sementtisekoitin, 10 kuutiojalkaa, 120 V, 1 Hp
€3,115.48 / yksikkö