Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. RO5121-3 / 4X7 / 8 kupera jointer 3/4 x 7/8 x 10-1 / 2 tuuman teräs | AD4RWH 43Y550

KRAFT TOOL CO. RO5121-3 / 4X7 / 8 kupera jointer 3/4 x 7/8 x 10-1 / 2 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AD4RWH Model: RO5121-3/4X7/8Ristiviite: 43Y550

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera jointer
KahvaTeräs
Pituus10.5 "
MateriaaliTaottu teräs
Leveys3/4 ja 7/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. RO5121-3/8X1/2 kupera liitos 3/8 x 1/2 x 10-1/2 tuumaa Teräs | AD4RWE 43Y547 RO5121-3/8X1/23/8 ja 1/2 "€17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5121-3 / 4X7 / 8 kupera jointer 3/4 x 7/8 x 10-1 / 2 tuuman teräs
€17.78 / yksikkö