Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DC192 -suihkusuoja 36 tuuman pituus x 12 tuuman W joustava | AG4VPF 35EM33

KRAFT TOOL CO. DC192 -suihkusuoja 36 tuuman pituus x 12 tuuman W joustava

Varastossa
Tuote: AG4VPF Malli: DC192Ristiviite: 35EM33

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkekilpi
rakentaminenJoustava vahvistettu muovi
Pituus36 "
Palojen lukumäärä1
Koko36 "L x 12" W
Leveys568603 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt, muotoiltu kahva, kierteinen kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC192 -suihkusuoja 36 tuuman pituus x 12 tuuman W joustava
€33.80 / yksikkö