Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF304PF betoniuran pronssi 3/8 tuuman säde | AD4RTP 43Y483

KRAFT TOOL CO. CF304PF betoniuran pronssi 3/8 tuuman säde

Varastossa
Tuote: AD4RTP Malli: CF304PFRistiviite: 43Y483

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin urittaja
Terän pituus6"
Terän materiaaliPronssi
Terän leveys4.5 "
Uran syvyys3 / 4 "
Uran leveys7 / 8 "
KahvaProForm (R)
Kahva Dia.1-1 / 2 "
kahvan pituus4.5 "
Pituus6"
MateriaaliPronssi
Säde3 / 8 "
TyyppiIso Bittinen
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.31
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yksiosainen valu, käsin kiillotettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysKahvakahvan pituusSädeTyyppiHinta
KRAFT TOOL CO. CF304 Betoniuran pronssi / puu 3/8 säde | AD4RTN 43Y482 CF3047 / 8 "Puu4.437 "3 / 8 "Iso Bittinen€79.18
KRAFT TOOL CO. CF305 Betoniuran pronssi / puu 1/4 säde | AD4RTQ 43Y484 CF3053 / 8 "Puu4.437 "1 / 4 "Kapea bitti€76.76
KRAFT TOOL CO. CF305PF betoniuran pronssi 1/4 tuuman säde | AD4RTR 43Y485 CF305PF3 / 8 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Kapea bitti€81.26
KRAFT TOOL CO. CF314 Betoniuran pronssi / puu 1/4 säde | AD4RTT 43Y486 CF3141 / 2 "Puu4.437 "1 / 4 "Syvä bitti€83.86
KRAFT TOOL CO. CF314PF betoniuran pronssi 1/4 tuuman säde | AD4RTU 43Y487 CF314PF1 / 2 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Syvä bitti€85.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF304PF betoniuran pronssi 3/8 tuuman säde
€81.70 / yksikkö