Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF257 Betonin kelluva neliö 3-1 / 2 x 18 tuuman punapuu | AD4RRK 43Y456

KRAFT TOOL CO. CF257 Betoninen kelluva neliö 3-1 / 2 x 18 tuuman punapuu

Varastossa
Tuote: AD4RRK Malli: CF257Ristiviite: 43Y456

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni käsikellu
LopputyyppiNeliö
KahvaPunapuu
Pituus18 "
MateriaaliPunapuu
Paksuus5 / 8 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4417000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Viistetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CF256 Betonin kelluva neliö 3-1 / 2 x 15 tuuman punapuu | AD4RRJ 43Y455 CF25615 "€18.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF257 Betoninen kelluva neliö 3-1 / 2 x 18 tuuman punapuu
€20.91 / yksikkö