KRAFT TOOL CO AD945RUD 4Y19

KRAFT TOOL CO .CC945 -betonilaite 4 x 19-1 / 2 tuumaa 60 L

Varastossa
Tuote: AD4RUD Malli: CC945Ristiviite: 43Y496

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonilaatikko koukulla
Terän pituus19.5 "
Terän leveys4"
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKuvioitu vaahtokahva
PäämateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KRAFT TOOL CO. CC944 -betonilaite 4 x 19-1 / 2 tuumaa 60 L | AD4RUC 43Y495 CC944Betonilaatikko ilman koukkua€66.52

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO .CC945 -betonilaite 4 x 19-1 / 2 tuumaa 60 L
€65.94 / yksikkö