KRAFT TOOL CO. CC944 -betonilaite 4 x 19-1 / 2 tuumaa 60 L | AD4RUC 43Y495

KRAFT TOOL CO .CC944 -betonilaite 4 x 19-1 / 2 tuumaa 60 L

Varastossa
Tuote: AD4RUC Malli: CC944Ristiviite: 43Y495

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonilaatikko ilman koukkua
Terän pituus19.5 "
Terän leveys4"
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKuvioitu vaahtokahva
PäämateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KRAFT TOOL CO AD945RUD 4Y19 CC945Betonilaatikko koukulla€65.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO .CC944 -betonilaite 4 x 19-1 / 2 tuumaa 60 L
€66.52 / yksikkö