KOHLER PA-KD440-2001 4-syklinen dieselmoottori 9.8 hv | AA3GND 11K750

KOHLER PA-KD440-2001 Dieselmoottori 4-tahti 9.8 hv

Varastossa
Tuote: AA3GND Malli: PA-KD440-2001Ristiviite: 11K750

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,329.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiesel moottori
Ilmanpuhdistimen tyyppiKasetti / esipuhdistus
IlmansuodatinLaskostettu paperikotelo / rei'itetyn metallin / vaahdon esipuhdistin
LaakeritKuori / vauhtipyörärulla
Sylinterit1
MalliSisäinen öljynsuodatin, polttoainesuodatin, uudelleenporattava valurautasylinteriputki, vastapainotettu kampiakseli. Suora injektio
Moottorin kierrosluku3600
Bensatankin tilavuus5.3 Qt.
VaihteistoSisäinen
Bruttomomentti17 lb.-ft.
HP9.8
Alhainen öljysammutusKyllä
Huoltotaajuus150 tuntia öljyä - öljynsuodatin ja ilmansuodatin / esipuhdistin
ÄänenvaimenninKyllä
Kokonaissyvyys15.43 "
Kokonaiskorkeus18.9 "
kokonaisleveys15.63 "
KiertoCCW-voimanotto
Akselin kokoonpanoPorattu ja kierteitetty 1.1 syvä, 3 / 8-24 UNF
Akselin dia.1"
Akselin korkeus (tuumaa)6.1
Akselin avain (tuumaa)0.25
Akselin pituus3.62 "
Akselin suuntaVaakasuora
Käynnistin tyyppiRekyyli / Electric
Tyyppi4 -sykli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8408202000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

Kohler PA-KD440-2001 -dieselmoottori tarjoaa keskeytymättömän virransyötön jyrsijöissä, painepesureissa, nuolilaudoissa, voimanlähteissä, pumpuissa ja kaksipyöräisissä traktoreissa yrityksille ja pelastuspalveluille. Sitä käytetään yleisesti teollisuus- ja maatalousympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 20 A:n vaihtovirtalaturi, joka on säädelty tasaisen tehon takaamiseksi, mikä varmistaa tasaisen sähkönsyötön.
  • Tässä Kohler-dieselmoottorissa on ohjauspaneeli, joka tarjoaa käyttäjäystävälliset käyttö- ja valvontaominaisuudet.
  • Sen tasapainotettu kampiakseli minimoi tärinän ja varmistaa sujuvan toiminnan.
  • Täyspainevoitelulla se takaa tehokkaan öljyn toimituksen kriittisiin osiin ja pidentää moottorin käyttöikää.
  • Tässä dieselmoottorissa on polttoainesuodatin optimaalisen polttoaineen laadun ja moottorin suorituskyvyn takaamiseksi.
  • Siinä on uudelleenporattava valurautainen sylinterin vuoraus moottorin uudelleenrakentamista varten, mikä vähentää ylläpitokustannuksia.
  • Tässä dieselmoottorissa on suoraruiskutustekniikka korkean polttoainetehokkuuden ja päästöjen vähentämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kohler ED0021751550S öljynsuodatin: Tämä suodatin on suunniteltu keräämään ja poistamaan epäpuhtaudet, kuten lika, metallihiukkaset ja liete moottoriöljystä. Se estää näitä haitallisia hiukkasia kiertämästä moottorissa ja vähentää kriittisten osien kulumista.
  • Kohler ED50412740S Avainkytkin: Tätä avainkytkintä käytetään ohjaamaan moottorin sytytystä. Sen avulla käyttäjät voivat helposti käynnistää ja sammuttaa moottorin kääntämällä avainta, mikä tekee siitä kätevän ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän moottorin käyttöön.
  • Kohler ED0037300960S öljynsuodatin: Se vangitsee ja poistaa polttoaineesta epäpuhtaudet, mukaan lukien lian, ruosteen, roskat ja veden. Tämä suodatin varmistaa, että vain puhdasta ja suodatettua polttoainetta pääsee moottoriin, mikä estää moottorin kriittisten osien mahdollisen vaurioitumisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Kohler PA-KD440-2001 dieselmoottori turvallinen pitkäaikaiseen käyttöön?

V. Kyllä, sillä siinä on elektroninen polttoaineen sulkuventtiili, joka parantaa turvallisuutta ja moottorin suojaa.

K. Kuinka usein tämä moottori on puhdistettava?

V. Tässä dieselmoottorissa on sisäinen öljynsuodatin, mikä parantaa moottorin puhtautta ja pitkäikäisyyttä. Lisäksi siinä on 150 tunnin öljykapasiteetti öljynsuodattimelle ja ilmansuodattimelle / esipuhdistimelle.

K. Millaista käynnistintä siinä käytetään?

V. Tässä Kohler-dieselmoottorissa on rekyyli/sähkökäynnistin, joka estää äkilliset komplikaatiot tai tärähdykset koneessa.

K. Mikä on tämän Kohler PA-KD440-2001 dieselmoottorin akselin suunta?

V. Siinä on vaakasuuntainen akseli.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER PA-KD440-2001 Dieselmoottori 4-tahti 9.8 hv
€6,329.20 / yksikkö