KOHLER PA-CH255-3031 Bensiinimoottori, 4-tahtityyppi, 5.5 hv | CF2BVP 404M81

KOHLER PA-CH255-3031 bensiinimoottori, 4-tahtityyppi, 5.5 hv

Varastossa
Tuote: CF2BVP Malli: PA-CH255-3031Ristiviite: 404M81

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,012.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBensiinimoottori
Ilmanpuhdistimen tyyppi4 -vaiheinen raskaan käytön sykloni
IlmansuodatinLaskostettu paperi, jossa on rei'itetty metalli
LaakeritKaksoispallo, voimanotto ja vauhtipyörä
Sylinterit1
MalliValurauta
Moottorin kierrosluku3,600
VaihteistoSisäinen
Bruttomomentti7.7 lb-ft
HP5.5 hv
SytytystyyppiElektroninen
Alhainen öljysammutusKyllä
ÄänenvaimenninKyllä
KiertoCCW-SE
Akselin korkeus (tuumaa)4.2 "
Akselin avain (tuumaa)19 / 100 "
Akselin suuntaVaakasuora
Käynnistin tyyppiRekyyli / Electric
Tyyppi4 -sykli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistin tyyppiHinta
KOHLER PA-CH255-3152 Bensiinimoottori, 4-tahtityyppi, 5.5 hv | CF2BVQ 404M82 PA-CH255-3152rekyyli€723.57

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER PA-CH255-3031 bensiinimoottori, 4-tahtityyppi, 5.5 hv
€1,012.37 / yksikkö