Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CONTROLS BAC-4001CW0002 -ohjain Bacnet-kattoyksiköt Jaettu | AF9EEP 29VK19

KMC CONTROLS BAC-4001CW0002 Ohjain Bacnet Rooftop Units Split

Varastossa
Tuote: AF9EEP Malli: BAC-4001CW0002Ristiviite: 29VK19

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€621.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain
YhteysRuuviliittimet
Mitat1 "x 1-3 / 64"
näyttönestekidenäyttö
TulotTermistorit tyyppi II tai III
LähdötAnaloginen / binaarinen
TyyppiBACnet
Jännite24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.65
HS-koodi9017900136

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KMC CONTROLS BAC-4001CW0001 -ohjaimen Bacnet-tuulettimen kelayksiköt | AF9EEN 29VK18 BAC-4001CW0001€644.35
KMC CONTROLS BAC-4001CW0003 Bacnet-lämpöpumppuyksiköt | AF9EEQ 29VK20 BAC-4001CW0003€621.34
KMC CONTROLS BAC-4002CW0001 -ohjaimen Bacnet-tuulettimen kelayksiköt | AF9EER 29VK21 BAC-4002CW0001€621.34
KMC CONTROLS BAC-4003CW0002 -ohjain Bacnet-kattoyksiköt Jaettu | AF9EET 29VK22 BAC-4003CW0002€683.80
KMC CONTROLS BAC-4003CW0003 -ohjaimen Bacnet-lämpöpumppuyksiköt | AF9EEU 29VK23 BAC-4003CW0003€683.80
KMC CONTROLS BAC-4007CW0001 -ohjaimen Bacnet-tuulettimen kelayksiköt | AF9EEV 29VK24 BAC-4007CW0001€621.34
KMC CONTROLS BAC-4008CW0001 -ohjaimen Bacnet-tuulettimen kelayksiköt | AF9EEW 29VK25 BAC-4008CW0001€621.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS BAC-4001CW0002 Ohjain Bacnet Rooftop Units Split
€621.34 / yksikkö