Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS VDV120-005-SEN Radial Cable Stripper -patruuna, 1 taso | AE9QBK 6LFT6 / 58008-6

KLEIN TOOLS VDV120-005-SEN säteittäiskaapelin kuorintapatruuna, 1 taso

Varastossa
Tuote: AE9QBK Malli: VDV120-005-SENRistiviite: 6LFT6 / 58008-6

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalikaapelin irrotinpatruuna
Kaapelin tyyppiLuokka 3, 5, 5E ja 6 kaapelit
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiMuovi
EristettyEi
Kokonaispituus3 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS VDV113021 Radiaalikaapelinkuorintapatruuna, RG58/59/62, 3 -taso | CE4VXD VDV113021€29.87
KLEIN TOOLS VDV113022 Radial Stripper -patruuna, RG58/59/62, 3 taso | CE4VXF VDV113022€23.57
KLEIN TOOLS VDV110020 säteittäinen irrotuspatruuna, minikoaksiaalinen, 2 taso | CE4VXH VDV110020€21.62
KLEIN TOOLS VDV110-003-SEN Radial Cable Stripper -patruuna, RG59/RG6/6Q, nauhan koko 0.3125 x 0.250 tuumaa | CF3QMA 58006-2 VDV110-003-SEN€15.13
KLEIN TOOLS VDV110-004-SEN Radial Cable Stripper Cartridge, RG7/RG11, nauhan koko 0.3125 x 0.250 tuumaa | CF3QMB 58007-9 VDV110-004-SEN€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS VDV120-005-SEN säteittäiskaapelin kuorintapatruuna, 1 taso
€11.27 / yksikkö