KLEIN TOOLS D301-6 Neulapihdit, koko 6-5/8 x 1-7/8 tuumaa | AA2AVF 10A988 / 71054-4

KLEIN TOOLS D301-6 71054-4 neulapihdit, koko 6-5/8 x 1-7/8 tuumaa

Tuotenumero: AA2AVF Malli: D301-6Ristiviite: 10A988 / 71054-4
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€37.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräNeula-nenäpihdit
Esd SafeEi
OminaisuudetOhut nenä
Grip-materiaaliMuovi
Tarttuva pintaSahalaitainen
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan tyyppikastettuja
Sisältää lankaleikkurinEi
EristettyEi
Eristetty / eristämätönEristämätön
Leuka Bend0 °
Leuan pituus1 7 / 8 "
Leuan avaustyyppimanuaalinen
Leuan rakenneSahalaitainen
Leuan paksuus3 / 8 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys0.688 "
NiveltyyppiVankka
MateriaaliDrop taottu seosterästä
Maks. Leuan avaaminen2"
Kappaleiden määrä1
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6 5 / 8 "
Pihdit MateriaaliTeräs
Pihdit tuoteryhmäPihdit
SivuleikkuriEi
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi, vakiotyökalu
Kärjen leveys0.094" , 3/32"
LanganpuristinEi
VaijerinpoistajaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeuan pituusMateriaaliKokonaispituusKevään paluuKärjen leveysHinta
KLEIN TOOLS D301-6C neulapihdit, 7-5/8 tuuman pituus, 2-7/8 tuuman leuan pituus | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CPitkän nenän pihdit2.875 "Teräs7.625 "Kyllä1 / 16 "€45.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D301-6 71054-4 neulapihdit, koko 6-5/8 x 1-7/8 tuumaa
€37.13 / yksikkö