Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D234-6C Dieless Crimper, pituus 5-3/4 tuumaa | AB9JGC 2DHA2 / 74202-6

KLEIN TOOLS D234-6C Dieless Crimper, 5-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9JGC Malli: D234-6CRistiviite: 2DHA2 / 74202-6

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDieless Crimper
SäädettäväEi
CutsKyllä
Kahvan tyyppikastettuja
Kokonaispituus5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS D234-6 Dieless Crimper, pituus 5-3/4 tuumaa | AB9JGB 2DHA1 / 74200-2 D234-6Eikastettuja5.75 "€63.21
KLEIN TOOLS VDV211-048 Dieless Crimper, 5-1/2 tuuman pituus Käyttöopas | AC8AAC 39E521 / 58080-2 VDV211-048manuaalinenKeltaiset muotoillut kahvat5.5 "€42.20
KLEIN TOOLS VDV211-063 Jyrsimätön puristin, pituus 6-1/4 tuumaa | AE9CBQ 6HJU5 / 58089-5 VDV211-063EiTerästä PP Overmoldilla6.25 "€91.40
KLEIN TOOLS VDV212-008-SEN Dieless Crimper, 5-5/8 tuuman pituus | AE9QBM 6LFT8 / 58011-6 VDV212-008-SENEiTerästä PP Overmoldilla5.625 "€29.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D234-6C Dieless Crimper, 5-3/4 tuuman pituus
€66.08 / yksikkö