Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS D228-7 Eristetty diagonaalileikkuri, 7-1/8 tuuman kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AA2AVH 10A990 / 72038-3

KLEIN TOOLS D228-7 72038-3 eristetty diagonaalileikkuri, kokonaispituus 7-1/8 tuumaa, leuan pituus 13/16 tuumaa

Tuotenumero: AA2AVH Malli: D228-7Ristiviite: 10A990 / 72038-3
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€48.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti/materiaali13 / 16 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliTaotut
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7.125 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti/materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppieräMateriaaliKokonaispituusJännitearvotHinta
KLEIN TOOLS J2000-28 Diagonaalileikkuri, 8-1/8 tuuman pituus 13/16 tuuman pituus | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-28Leikkaa tarvikkeet, ruuvit, naulat ja kovettuneen langanVaaleansininen / mustaergonominenLävistäjätMusta oksidipinta8.125 "Ei arvioitu€66.98
KLEIN TOOLS J228-8 Diagonaalileikkuri, kokonaispituus 8-1/8 tuumaa, 13/16 tuuman leuan pituus | AD2AGH 3LY19 / 72107-6 J228-8-Vaaleansininen / mustaergonominenLävistäjätTeräs8.125 "Ei arvioitu€56.51
KLEIN TOOLS D2000-28 Diagonaalileikkuri, kokonaispituus 8-1/16 tuumaa, pituus 13/16 tuumaa, vaaleansininen | AD6RXB 4A838 / 72092-5 D2000-28ACSR, ruuvit, naulat ja kovin lankaRoyal BluekastettujaLävistäjätTeräsliseja8 1 / 16 "Ei arvioitu€59.33
KLEIN TOOLS D228-8 Eristetty diagonaalileikkuri, 8-1/16 tuuman pituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AD6RXC 4A839 / 72040-6 D228-8-punainenkastettujaESD-eristetyt diagonaaliset leikkuritTeräsliseja8 1 / 16 "1000V€48.21
KLEIN TOOLS D200028GLW Diagonaaliset leikkauspihdit, hyvä näkyvyys, teräs | CE4WHG 38004-4 D200028GLW---Diagonaalileikkauspihdit---€53.25
KLEIN TOOLS D2288TT Diagonaalinen leikkauspihdit, suuri vipu, solmion rengas, 8 tuuman pituus | CE4WTR D2288TT---Diagonaalileikkauspihdit----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D228-7 72038-3 eristetty diagonaalileikkuri, kokonaispituus 7-1/8 tuumaa, leuan pituus 13/16 tuumaa
€48.16 / yksikkö