Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D220-7-INS Eristetty diagonaalileikkuri, 7-11/16 tuumaa kokonaispituus | AB2NXD 1N091 / 72031-4

KLEIN TOOLS D220-7-INS eristetty diagonaalinen leikkuri, 7-11/16 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB2NXD Malli: D220-7-INSRistiviite: 1N091 / 72031-4

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäKirkas oranssi
Kahvan tyyppiKorkea dielektrinen valkoinen sisäkerros, palonkestävä iskuja kestävä ulkokerros
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1"
Leuan leveys31 / 32 "
MateriaaliAlloy Steel
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiKavennettu
Kokonaispituus7 11 / 16 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuKärjen leveysKahvan tyyppieräLeuan pituusHinta
KLEIN TOOLS D228-7 Eristetty diagonaalileikkuri, 7-1/8 tuuman kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "punainenEi-kastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€57.08
KLEIN TOOLS D228-8-INS Eristetty lävistäjäleikkuri, 8-1/4 kokonaispituus, 1-3/16 tuuman leuan leveys | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS8"-Kirkas oranssiEi-Korkea dielektrinen valkoinen sisäkerros, palonkestävä iskuja kestävä ulkokerrosEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€111.18
KLEIN TOOLS D248-8-INS Eristetty lävistäjäleikkuri, 8-1/4 kokonaispituus, 1-3/16 tuuman leuan leveys | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-INS8"-Kirkas oranssiEi-Korkea dielektrinen valkoinen sisäkerros, palonkestävä iskuja kestävä ulkokerrosEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€114.06
KLEIN TOOLS D227-7C Eristetty diagonaalinen leikkauspihdit, 7-11/16 tuumaa kokonaispituus | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "Leikkaa tarkasti ruiskuvalumuotit, portit ja muun muovinpunainenKyllä-kastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit1"€101.97
KLEIN TOOLS D240-6 Eristetty diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuumaa kokonaispituus | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-66.125 "5 AWG / kupari, pehmeä, kova ja pianolankaPunainen / KeltainenEi15 / 32 "ergonominenEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€79.76
KLEIN TOOLS D244-5C eristetty lävistäjäleikkuri, kokonaispituus 5.063 tuumaa | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0 D244-5C8"4 AWG / kupari, pehmeä kova ja pianolankaPunainen / KeltainenEi15 / 32 "ergonominenEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€76.91
KLEIN TOOLS D220-7 Eristetty diagonaalileikkuri, 7-11/16 tuuman kokonaispituus, 1 tuuman leuan pituus | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-77 11 / 16 "Katkaisee kuparijohdotuksen, jota käytetään useimmissa sähköisissä sovelluksissapunainenEi-kastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit1"€59.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D220-7-INS eristetty diagonaalinen leikkuri, 7-11/16 tuuman kokonaispituus
€130.63 / yksikkö