Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman Pihdit, 9-1/4 tuuman pituus | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7

KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman pihdit, pituus 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3PMD Malli: D201-7CSTRistiviite: 2VCZ6 / 70302-7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautatyöntekijöiden Linemans-pihdit
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1 9 / 32 "
Leuan paksuus1 / 2 "
Leuan leveys1.156 "
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus9.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
KLEIN TOOLS 213-9ST Iron Workers -linjapihdit, 9-1/4 tuuman pituus | AA2AVC 10A983 / 70310-2 213-9STKoukku Bend1.5931.25 "Työkaluteräs9.25 "Kyllä€77.87
KLEIN TOOLS 201-7CST Iron Workers Linesman -pihdit, 9-1/4 tuuman pituus | AA2AVD 10A984 / 70300-3 201-7CSTkastettuja1 9 / 32 "1.156 "Työkaluteräs9.25 "Kyllä€81.03
KLEIN TOOLS D213-9ST Sivuleikkuri, koukulla, 9-9/32 tuuman pituus | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9STkastettuja1.5931.25 "Teräsliseja9.375 "Ei€78.50
KLEIN TOOLS D2000-9ST Sivuleikkuri, raudoitukseen, 9-1/4 tuuman pituus | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9STkastettuja1.5931.25 "Teräsliseja9.375 "Ei€100.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman pihdit, pituus 9-1/4 tuumaa
€76.61 / yksikkö