Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS 213-9ST Iron Workers -linjapihdit, 9-1/4 tuuman pituus | AA2AVC 10A983 / 70310-2

KLEIN TOOLS 213-9ST 70310-2 Iron Workers Linesman pihdit, pituus 9-1/4 tuumaa

Tuotenumero: AA2AVC Malli: 213-9STRistiviite: 10A983 / 70310-2
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€66.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräRautatyöntekijöiden Linemans-pihdit
Kahvan tyyppiKoukku Bend
Leuan paksuus1 / 2 "
Leuan leveys1 1 / 4 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus9 1 / 4 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
KLEIN TOOLS 201-7CST Iron Workers Linesman -pihdit, 9-1/4 tuuman pituus | AA2AVD 10A984 / 70300-3 201-7CSTkastettujaRautatyöntekijöiden Linemans-pihdit1 9 / 32 "1.156 "Työkaluteräs9.25 "Kyllä€70.07
KLEIN TOOLS D2000-7CST Linesman-pihdit, koko 9-1/4 tuumaa, upotettu kahva | AB9HTT 2DEV7 / 70378-2 D2000-7CSTkastettujaLinemans Pihdit1 9 / 32 "1.156 "Teräs9.25 "Kyllä€83.28
KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman Pihdit, 9-1/4 tuuman pituus | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7 D201-7CSTkastettujaRautatyöntekijöiden Linemans-pihdit1 9 / 32 "1.156 "Pudotettu teräs9.25 "Ei€63.96
KLEIN TOOLS D213-9ST Sivuleikkuri, koukulla, 9-9/32 tuuman pituus | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9STkastettujaRautatyöntekijöiden Linemans-pihdit1.5931.25 "Teräsliseja9.375 "Ei€65.66
KLEIN TOOLS D2000-9ST Sivuleikkuri, raudoitukseen, 9-1/4 tuuman pituus | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9STkastettujaRautatyöntekijöiden Linemans-pihdit1.5931.25 "Teräsliseja9.375 "Ei€85.66
KLEIN TOOLS D2017CSTT Rautatyöstöpihdit, kiinnitysrenkaalla | CE4WTH D2017CSTT-Pihdit------
Tarjouspyyntö
KLEIN TOOLS D2139STT Rautatyöntekijöiden pihdit, kiinnitysrenkaalla | CE4WTK D2139STT-Pihdit------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 213-9ST 70310-2 Iron Workers Linesman pihdit, pituus 9-1/4 tuumaa
€66.34 / yksikkö