Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 59-2040 korisuodatin ruostumatonta terästä 17 AG2PPN 31XJ24

KISSLER & CO 59-2040 Korisihti ruostumatonta terästä 17 gauge

Varastossa
Tuote: AG2PPN Malli: 59-2040Ristiviite: 31XJ24

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
YhteysTyönnä sisään
Mitata17
Pituus3"
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.4.5 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO 59-2030 Korin siivilä ruostumatonta terästä 17 mittari | AG2PPM 31XJ23 59-2030€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 59-2040 Korisihti ruostumatonta terästä 17 gauge
€10.24 / yksikkö