Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OLR-3 putkikappale Lr Style 1 tuuman alumiini | AC2VFW 2NB40

KILLARK OLR-3 putkirunko Lr Style 1 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2VFW Malli: OLR-3Ristiviite: 2NB40

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLR
Koko12.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK OLR-1 -putken runko, 1/2 tuuman alumiini | AC2VFT 2NB36 OLR-14.0 ov. sisään.1 / 2 "€19.16
KILLARK OLR-2 Conduit Body Lr Style 3/4 tuuman alumiini | AC2VFV 2NB38 OLR-27.0 ov. sisään.3 / 4 "€21.66
KILLARK OLR-4 Conduit Body Lr Style 1 1/4 tuuman alumiini | AC2VFY 2NB42 OLR-432.0 ov. sisään.1-1 / 4 "€41.16
KILLARK OLR-5 Conduit Body Lr Style 1 1/2 tuuman alumiini | AC2VGA 2NB44 OLR-536.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€64.22
KILLARK OLR-6 Conduit Body Lr -tyyli 2 tuuman alumiinia | AC2VGC 2NB46 OLR-670.0 ov. sisään.2"€91.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OLR-3 putkirunko Lr Style 1 tuumaa alumiinia
€34.82 / yksikkö