Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OLL-3 -putken runko, 1 tuuman alumiini | AC2VFK 2NB28

KILLARK OLL-3 putkirunko Ll Style 1 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2VFK Malli: OLL-3Ristiviite: 2NB28

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLL
Koko12.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK OLL-1 -putkirunko, 1/2 tuuman alumiini | AC2VFG 2NB24 OLL-14.0 ov. sisään.1 / 2 "€19.78
KILLARK OLL-2 -putken runko 3/4 tuuman alumiinia AC2VFJ 2NB26 OLL-27.0 ov. sisään.3 / 4 "€21.79
KILLARK OLL-4 -putkirunko, tyyli 1 1/4 tuumaa alumiinia | AC2VFM 2NB30 OLL-432.0 ov. sisään.1-1 / 4 "€59.44
KILLARK OLL-5 -putkirunko, tyyli 1 1/2 tuumaa alumiinia | AC2VFP 2NB32 OLL-536.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€63.09
KILLARK OLL-6 -putkirunko, 2-tuumainen alumiini | AC2VFQ 2NB34 OLL-670.0 ov. sisään.2"€77.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OLL-3 putkirunko Ll Style 1 tuumaa alumiinia
€32.77 / yksikkö