Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OLB-5 -putkirunko Lb-tyyli 1 1/2 tuuman alumiini | AC2VFB 2NB17

KILLARK OLB-5 putkirunko Lb Style 1 1/2 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2VFB Malli: OLB-5Ristiviite: 2NB17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko36.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1-1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK OLB-1 -putkirunko, 1/2 tuuman alumiini | AC2VDW 2NA99 OLB-14.0 ov. sisään.1 / 2 "€13.23
KILLARK OLB-2 -putkirunko, 3/4 tuuman alumiini | AC2VEX 2NB11 OLB-27.0 ov. sisään.3 / 4 "€15.49
KILLARK OLB-3 -putken runko, 1 tuuman alumiini | AC2VEZ 2NB13 OLB-312.0 ov. sisään.1"€23.90
KILLARK OLB-4 -putkirunko Lb-tyyli 1 1/4 tuuman alumiini | AC2VFA 2NB15 OLB-4128.8 ov. sisään.1-1 / 4 "€54.53
KILLARK OLB-6 -putken runko, 2-tuumainen alumiini | AC2VFC 2NB19 OLB-670.0 ov. sisään.2"€78.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OLB-5 putkirunko Lb Style 1 1/2 tuumaa alumiinia
€49.88 / yksikkö