Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OLB-3 -putken runko, 1 tuuman alumiini | AC2VEZ 2NB13

KILLARK OLB-3 putkirunko Lb-tyylinen 1 tuuman alumiini

Varastossa
Tuote: AC2VEZ Malli: OLB-3Ristiviite: 2NB13

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€23.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko12.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK OLB-1 -putkirunko, 1/2 tuuman alumiini | AC2VDW 2NA99 OLB-14.0 ov. sisään.1 / 2 "€13.23
KILLARK OLB-2 -putkirunko, 3/4 tuuman alumiini | AC2VEX 2NB11 OLB-27.0 ov. sisään.3 / 4 "€15.49
KILLARK OLB-4 -putkirunko Lb-tyyli 1 1/4 tuuman alumiini | AC2VFA 2NB15 OLB-4128.8 ov. sisään.1-1 / 4 "€54.53
KILLARK OLB-5 -putkirunko Lb-tyyli 1 1/2 tuuman alumiini | AC2VFB 2NB17 OLB-536.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€49.88
KILLARK OLB-6 -putken runko, 2-tuumainen alumiini | AC2VFC 2NB19 OLB-670.0 ov. sisään.2"€78.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OLB-3 putkirunko Lb-tyylinen 1 tuuman alumiini
€23.90 / yksikkö