KILLARK

Vuonna 1913 perustettu Killark on Hubbellin tytäryhtiö. Se on johtava ankarien ja vaarallisten tilojen laitteiden ja räjähdyssuojattujen tuotteiden valmistaja sähköntuotanto- ja siirto-, elektroniikka- ja avioniikkateollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Valaistus

Turvallisuus

avokkaat

Ulkoiluvälineet

Liimat, tiivisteet ja teipit

Turvallisuus

Koneistus

Kiinnittimet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö- Suodattaa

PainikkeetKatso kaikki

Putkenosat ja tarvikkeetKatso kaikki

KytkimetKatso kaikki

  • Vaarallisen sijainnin juomalasikytkimen lisävarusteet

    Juomakytkimet, jotka soveltuvat pienten DC / AC-moottorien manuaaliseen käynnistämiseen / pysäyttämiseen tuotantolinjoilla ja tuotantolaitoksissa. Valituissa malleissa on kuparittomat alumiiniseoskotelot, jotka kestävät hyvin. Saatavana myös kytkinyksiköt ja kokoonpanokannet

  • Vaarallisen sijainnin juomalasikytkimet

    Ihanteellinen toimintoihin, jotka edellyttävät kytkentöjen tekemistä / katkaisemista / vaihtamista sähköpiireissä automaatio- ja valmistussovelluksia varten. Valitut mallit, joissa on NEMA 3 -sertifioitu ulkotiiviste, suojaavat ankarilta ulkoisilta ympäristöiltä. Saatavana 1/2 ja 3/4 tuuman napakokoina

Putki ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Putki- ja ulostulorungot

    Rauta- / alumiiniputkirungot, jotka on suunniteltu tarjoamaan pääsy johtimiin työn vetämistä tai jatkamista varten. Mukana sileät integroidut johtoholkit suojaamaan johtoja vaurioilta ja tiivisteiltä (tietyissä malleissa) kestämään märkäsovelluksia

  • Putken rungon kannet ja tiivisteet

    Sisältää asennustarvikkeet, kuten alumiiniset kannet, tiivisteet ja tiivistekeskittimet, ihanteelliset käytettäväksi Killark-putkistojen kanssa

MaasulkusuojausKatso kaikki

  • GFCI-astiat
  • Kannettava GFCI

    Suunniteltu toimittamaan virtaa kannettaviin laitteisiin märissä ja vaarallisissa paikoissa sähkönjakelusovelluksia varten. Täysin tiivistetty lokero estää kosteuden pääsyn koteloon ja kannettava muotoilu nopeaan asentamiseen

Putken asennusKatso kaikki

  • Johtimet ja kaapeliripustimet

    Suunniteltu kiinnittämään jäykät metallijohdot, IMC- ja EMT-putket poikittain, yhdensuuntaisesti tai kohtisuoraan kanavien, palkkien ja kulmatukien kanssa. Siinä on kuumasinkitty teräsrakenne, joka kestää raskaita kuormia

TurvakytkimetKatso kaikki

  • Vaarallisen sijainnin turva- ja irtikytkimet

    Suunniteltu sähkölaitteiden irrottamiseksi virtalähteistä paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, syttyvää pölyä ja palavia kuituja. Joissakin malleissa on tiivistetty laippa O-renkaalla täydelliseen tiivistämiseen kosteutta vastaan. Saatavana 30, 60 ja 100A variantteina

Käynnistimet ja kontaktoritKatso kaikki

Tietoja KILLARKista

Killarkin tuotevalikoimaan kuuluvat sähkölaatikot, kulkuradat, putket, tuet, jatkojohdot, johtokelat, jatkojohdot, katkaisijat, turvakytkimet ja automaatiolaitteet. Killark sähköiset ohjausasemat ovat ihanteellisia teollisuuden koneiden ohjaamiseen paikoissa, jotka ovat alttiina korkealle kosteudelle, pölylle ja syttyville kaasuille sekä alttiiksi pesupalveluiden aiheuttamille hapettumisreaktioille. Näissä Hubbell Killark -yksiköissä on värikoodatut erilliset käynnistys- ja pysäytyspainikkeet, jotka takaavat vaivattoman käytön tulipalon tai muiden turvallisuushätätilanteiden aikana. Niitä on saatavana valualumiini- ja polyesterihartsikoteloversioina. Killark putkenosat käytetään sähköjohtojen reitittämiseen ja suojaamiseen laitteissa, rakenteissa ja rakennuksissa. Niissä on kupariton alumiinikotelo, joka kestää kovaakin työmaalla tapahtuvaa väärinkäyttöä, ja valmiiksi poratut reiät kiinnitystä varten sekä seiniin että kattoon.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Killarkin tuotteiden mallinumerot viittaavat yleensä yksittäisiin vastaaviin Appleton Electric MPN:iin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit valaisimia, koteloita, putkia, ohjausasemia, kytkimiä, varusteita ja lisävarusteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Killarkin tuotteet ovat yleensä pieniä tai keskikokoisia ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

Seal-XM-ohjausasemat

Killark SEAL-XM FXCS -sarjan ohjausasemat tarjoavat ohjausratkaisuja, joissa on moottorin käynnistys-/pysäytystoiminnot, LED-merkkivalot ja paljon muuta vaarallisilla alueilla. Niitä käytetään luokan 1 Division 1 & 2, Cl... Lue Lisaä 

LINEARLITE fluoresoivat valaisimet

Killark LINEARLITE DBF -sarjan loistevalaisimet ovat ihanteellisia yleisvalaistukseen alueilla, joissa on syttyviä kaasuja/höyryjä tai palavia pölyjä tai luokassa I, Division 2 tai Class II tai III,... Lue Lisaä 

Duraloy 7 putkirungot

Killark Duraloy 7 -sarjan putkirungot tarjoavat helpon pääsyn johtimiin johtojen/kaapeleiden vetämiseen, jatkoksiin ja huoltosovelluksiin. Ne on kierteitetty liittämistä varten kierteitettyihin jäykiin putkiin.... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä standardeja nämä Killarkin tuotteet noudattavat?

Monet Killarkin tuotteista noudattavat UL-, NEMA-, CSA- ja FM-standardeja täyttämällä niiden turvallisuus- ja suorituskykystandardit.

Mihin Killark-vilkkuvaloja ja valoja käytetään?

Strobo- ja vilkkuvat valot lähettävät lyhyitä valopurskeita säännöllisin väliajoin. Nämä valot ilmoittavat hätätilanteesta tai varoittavat mahdollisesta vaarasta, kun ne on kiinnitetty rakennuskoneisiin ja muihin varoitusjärjestelmiin.

Mitä Killarkin tuotteiden IP-luokituksen eri numerot osoittavat?

IP-suojaus tarkoittaa suojaustasoa, jonka laite tarjoaa vieraita aineita ja nesteitä vastaan. IP-luokituksen ensimmäinen numero määrittää suojan kiinteitä esineitä (pöly / roska / vieras esine) vastaan. 0 tarkoittaa, ettei suojausta ja 6 on täydellinen suojaus. IP-luokituksen toinen numero ilmaisee suojan nesteitä (vettä) vastaan, kun 0 on ei suojausta ja 8 on suojaus pitkiä aikoja paineen alaisena upottamiselta.

Yksinomaiset tuotemerkit