Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FXSX53 -ohjausasema 3/4 tuuman 1 jengi | AB9BQB 2AY14

KILLARK FXSX53 Control Station 3/4 tuuman 1 Gang

Varastossa
Tuote: AB9BQB Malli: FXSX53Ristiviite: 2AY14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,077.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC20
Syvyys5.344 "
Korkeus4"
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 115 VDC2
HP @ 3-vaihe - 460-575V5
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliSyöttö läpi
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä3
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä3
TyyppiHaitalliset Sijainti
Leveys3.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 230 VVaadittujen lämpöyksiköiden määräNapojen lukumääräHinta
KILLARK FXSX52 -ohjausasema 3/4 tuuman 1 jengi | AB9BQA 2AY11 FXSX52212€634.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FXSX53 Control Station 3/4 tuuman 1 Gang
€1,077.01 / yksikkö