Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FXSX52 -ohjausasema 3/4 tuuman 1 jengi | AB9BQA 2AY11

KILLARK FXSX52 Control Station 3/4 tuuman 1 Gang

Varastossa
Tuote: AB9BQA Malli: FXSX52Ristiviite: 2AY11

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€634.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC20
Syvyys5.344 "
Korkeus4"
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 115 VDC2
HP @ 3-vaihe - 460-575V3
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliSyöttö läpi
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä1
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
TyyppiHaitalliset Sijainti
Leveys3.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 230 VVaadittujen lämpöyksiköiden määräNapojen lukumääräHinta
KILLARK FXSX53 -ohjausasema 3/4 tuuman 1 jengi | AB9BQB 2AY14 FXSX53333€1,077.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FXSX52 Control Station 3/4 tuuman 1 Gang
€634.66 / yksikkö