Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-3 Keyed Shaft, 1-1/4 Inch Dia., 3 Inch Length, 304 Stainless Steel | AC4MXD 30F902

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-3 kiilaakseli, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4MXD Malli: 1 1/4 GKS-304-3Ristiviite: 30F902

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija1.25 "
kiilaura1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-3 kiilaakseli, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä
€45.76 / yksikkö