KERN AND SOHN OPO 185 Polarisaatiomikroskooppi, Trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 20x, 40x, 50x suurennus | CE8LEW

KERN AND SOHN OPO 185 Polarisaatiomikroskooppi, Trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 20x, 40x, 50x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LEW Malli: OPO 185

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,903.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
LamputekniikkaLED
Syvyys200mm
Halkaisija20mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Korkeus500mm
Tulojännite100 - 240V
Suurennos4x, 10x, 20x, 40x, 50x
Optinen järjestelmääärettömyys
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiTrinocular
Teho5W
Leveys500mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16
Laivan korkeus (cm)43
Laivan pituus (cm)47
Laivan leveys (cm)52
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN JA SOHN OPE 118 -polarisoiva mikroskooppi, monokulaarinen | CE8LER OPE 118Digitaalinen mikroskooppi polarisaattorilla€703.98
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OPM 181 polarisaatiomikroskooppi, kolmiokulma | CE8LET OPM 181Digitaalinen mikroskooppi polarisaattorilla€2,863.64
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OPN 182 polarisaatiomikroskooppi, trinokulaarinen | CE8LEU OPN 182Digitaalinen mikroskooppi polarisaattorilla€2,863.64
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OPN 184 polarisaatiomikroskooppi, trinokulaarinen | CE8LEV OPN 184Digitaalinen mikroskooppi polarisaattorilla€2,863.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OPO 185 Polarisaatiomikroskooppi, Trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 20x, 40x, 50x suurennus
€6,903.65 / yksikkö