Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN JA SOHN EWJ-A05 Virtalähde, 100 - 240V, 50/60 Hz | CE8JMP

KERN AND SOHN EWJ-A05 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: CE8JMP Malli: EWJ-A05

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
VirtalähdeVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)9
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
KERN AND SOHN 572-909N Virtalähde, 100 - 230V, Virtalähde | CE8GLZ 572-909100-230 V€51.42
KERN AND SOHN ABS-A01 Virtalähde, 100 - 240V, 50/60 Hz | CE8GYR ABS-A01100 - 240V€102.23
KERN JA SOHN MBC-A04 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8KMB MBC-A04100 - 240V€114.26
KERN AND SOHN MPS-A04 virtalähde, 100 - 240 V, virtalähde | CE8KNQ MPS-A04100 - 240V€78.18
KERN AND SOHN YKA-18 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8MHC YKA-18100 - 240V€87.95

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EWJ-A05 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz
€79.83 / yksikkö