Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AE-A02 leuka, pyramidikahva, ruostumaton teräs, 2 kpl | CE8HFH

KERN AND SOHN AE-A02 leuka, pyramidikahva, ruostumaton teräs, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CE8HFH Malli: AE-A02

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuka
Kotelon leveys100mm
Housing DimensionX x 100 62 30 mm
Asunnon korkeus30 mm
Asunnon pituus62 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.285
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)6.2
Laivan leveys (cm)10
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN JA SOHN AD 0006 Leuat, sileät | CE8HAT 0006 jKr€95.45
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN AD 0007 Leuat, kumilla | CE8HAU 0007 jKr€131.25
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN AD 0008 Leuat, pyramidin muotoiset | CE8HAV 0008 jKr€143.18
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN AD 0009 Leuat, sileät | CE8HAW 0009 jKr€155.11
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN AD 0010 Leuat, kumilla | CE8HAX 0010 jKr€214.77
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN AD 0011 Leuat, pyramidin muotoiset | CE8HAY 0011 jKr€238.64
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN AD 0020 Leuat, pyramidin muotoiset | CE8HBA 0020 jKr€214.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AE-A02 leuka, pyramidikahva, ruostumaton teräs, 2 kpl
€82.26 / yksikkö